Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CAT 5-S/UTP-Kabel 2x2x0,22qmm FL CAT5 HEAVY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-244893
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744814
EAN/GTIN:
     4017918600518
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Phoenix Contact CAT 5-S/UTP-Kabel 2x2x0,22qmm FL CAT5 HEAVY Ader-Zahl 4, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C,

Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 5,20*
€ 5,46*
ab € 3,51*
€ 5,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,87*
€ 5,73*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,97*
€ 5,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 111,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2313928
ab € 173,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901645
ab € 38,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 1,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2744610
ab € 47,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.