Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Verschraubung MS PG48 2532/48B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-240182
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2532/48B
EAN/GTIN:
     4011126014891
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg 48 metall kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubungen metall
Kleinhuis Verschraubung MS PG48 2532/48B Für Kabeldurchmesser 34 ...

49mm, Werkstoff Metall, Mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
34 mm | 49 mm
Werkstoff:
Metall
Biegeschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 98,2938*
€ 115,4638*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 97,88*
€ 124,00*
1
€ 5,46*
ab € 110,87*
€ 139,32*
1
€ 5,95*
ab € 455,99032*
€ 529,57032*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 6,95*
Ähnlich
HKL
ab € 7,18*
Ähnlich
HKL
4011126015010
ab € 35,26889*
Ähnlich
HKL
4011126014990
ab € 36,76611*
Ähnlich
HKL
ab € 15,37*
Ähnlich
HKL
ab € 39,1168*
Ähnlich
HKL
ab € 42,94*
Ähnlich
HKL
ab € 62,74*
Ähnlich
HKL
ab € 86,00*
Ähnlich
HKL
ab € 105,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.