Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung,Pg 48, für Kabel-Ø 34-49 mm, zweiteiliger Dichtring, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126014891
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126014891
EAN/GTIN:
     4011126014891
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg 48 metall kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, mit langem ausstoßbaren Dichteinsatz (Vollisolation), halogenfrei und silikonfrei. Nenngröße : Pg 48 für Kabel-Ø : 34 - 49 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite : 64 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -40° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt Werkstoff zweiteiliger Dichtring : TPE Werkstoff O-Ring : NBR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2532/48B, 253248B, 4011126014891, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 98,71*
€ 123,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,5438*
€ 123,1538*
€ 5,46*
ab € 110,87*
€ 138,70*
€ 5,95*
ab € 429,55111*
€ 496,27111*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,1538*
€ 146,55302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,8038*
€ 146,13652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,5838*
€ 136,35472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,0438*
€ 133,33212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,5438*
€ 117,26712
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 6,95*
Ähnlich
HKL
ab € 7,17*
Ähnlich
HKL
4011126015010
ab € 33,17224*
Ähnlich
HKL
4011126014990
ab € 34,60731*
Ähnlich
HKL
ab € 14,80*
Ähnlich
HKL
ab € 38,8868*
Ähnlich
HKL
ab € 41,80*
Ähnlich
HKL
ab € 62,76*
Ähnlich
HKL
ab € 75,94*
Ähnlich
HKL
ab € 98,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.