Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG42 Ms si vernick 10mm IP68 ger 2532/42B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung 2532/42B
Verschraubung 2532/42B
Artikel-Nr.:
     262-B193F35
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126014914
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Kabelverschraubung PG42 Ms si vernick 10mm IP68 ger 2532/42B
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 - 36 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
58 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 86,00*
€ 92,80*
5
Frei Haus
ab € 102,998*
€ 102,998*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 343,41857*
€ 414,27857*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,27857*
€ 492,9915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,56857*
€ 471,9166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 343,41857*
€ 408,6681
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 6,9638*
Ähnlich
HKL
ab € 7,2044*
Ähnlich
HKL
4011126015010
ab € 34,05556*
Ähnlich
HKL
4011126014990
ab € 35,65166*
Ähnlich
HKL
ab € 15,37*
Ähnlich
HKL
ab € 39,0868*
Ähnlich
HKL
ab € 42,94*
Ähnlich
HKL
ab € 62,8627*
Ähnlich
HKL
ab € 114,19*
Ähnlich
HKL
ab € 97,9638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.