Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 Ms si vernick 6,5mm IP68 ger 2532/13B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B193F25
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126015010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
90°-Winkel-Verschraubung
Anbau-Kabelstutzen
Anbaustutzen
CONUS-Kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG13,5 Ms si vernick 6,5mm IP68 ger 2532/13B
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 14 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52573*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22573*
€ 53,81862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17573*
€ 52,56912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91573*
€ 49,87972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80573*
€ 48,55882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01573*
€ 46,42872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52573*
€ 38,70562
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 6,95*
Ähnlich
HKL
ab € 7,1944*
Ähnlich
HKL
4011126014990
ab € 33,78013*
Ähnlich
HKL
ab € 14,8704*
Ähnlich
HKL
ab € 39,2068*
Ähnlich
HKL
ab € 41,78*
Ähnlich
HKL
ab € 62,55*
Ähnlich
HKL
ab € 75,95*
Ähnlich
HKL
ab € 98,37*
Ähnlich
HKL
ab € 97,9538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.