Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Luftfilter-Box LFBR 200 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-239684
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08579
EAN/GTIN:
     4010184085799
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Helios Luftfilter-Box LFBR 200 G4 Ausführung Gehäuse mit Filtereinsatz, Filterklasse G4, Filterart Staub- und Pollenfilter, Umgebungstemperatur -20 ...

60°C, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Nennweite 200mm,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse mit Filtereinsatz
Filterklasse:
G4
Filterart:
Staub- und Pollenfilter
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Nennweite:
200 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Filter, Luftfilter, Lüftungsfilter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,20*
€ 90,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,80*
€ 91,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,82*
€ 92,46*
€ 5,46*
ab € 75,19*
€ 95,31*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 83,28*
€ 106,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08576
ab € 59,33*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08577
ab € 60,21*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08578
ab € 63,56*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08580
ab € 79,52*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08581
ab € 97,84*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08583
ab € 129,61*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08582
ab € 142,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.