| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3377901 Herst.-Nr.: 08578 EAN/GTIN: 4010184085782 |
| |
|
| | |
| HELIOS LFBR 160 Luftfilter-Box für Rohr DN 160mm .zum Einbau in Rohrverlauf von Lüftungsanlagen, Anschlüsse mit Doppellippen-Dichtung, zu Norm-Rohrdurchmesser passend, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, abnehmbarer Deckel zur Filterentnahme mit Verschlussbügel, Filter aus regenerierbarer Kunstfaser, Temperaturbeständig bis 100 °C, Brandverhalten nach DIN 53438 F1, selbstverlöschend, Regenerierfähigkeit 10-15-fach, Abscheidegrad ca. 93,8 %, Staubeinspeicherung 122 g/m², Montage in beliebiger Lage |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,58* | € 81,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,92* | € 87,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,72* | € 88,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,11* | € 90,49* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 80,19* | € 101,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|