| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3377904 Herst.-Nr.: 08581 EAN/GTIN: 4010184085812 |
| |
|
| | |
| HELIOS LFBR 315 Luftfilter-Box für Rohr DN 315mm .zum Einbau in Rohrverlauf von Lüftungsanlagen, Anschlüsse mit Doppellippen-Dichtung, zu Norm-Rohrdurchmesser passend, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, abnehmbarer Deckel zur Filterentnahme mit Verschlussbügel, Filter aus regenerierbarer Kunstfaser, Temperaturbeständig bis 100 °C, Brandverhalten nach DIN 53438 F1, selbstverlöschend, Regenerierfähigkeit 10-15-fach, Abscheidegrad ca. 93,8 %, Staubeinspeicherung 122 g/m², Montage in beliebiger Lage |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,14* | € 121,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,02* | € 122,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,83* | € 128,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,12* | € 132,76* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 115,72* | € 143,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|