| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3377903 Herst.-Nr.: 08580 EAN/GTIN: 4010184085805 |
| |
|
| | |
| HELIOS LFBR 250 Luftfilter-Box für Rohr DN 250mm .zum Einbau in Rohrverlauf von Lüftungsanlagen, Anschlüsse mit Doppellippen-Dichtung, zu Norm-Rohrdurchmesser passend, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, abnehmbarer Deckel zur Filterentnahme mit Verschlussbügel, Filter aus regenerierbarer Kunstfaser, Temperaturbeständig bis 100 °C, Brandverhalten nach DIN 53438 F1, selbstverlöschend, Regenerierfähigkeit 10-15-fach, Abscheidegrad ca. 93,8 %, Staubeinspeicherung 122 g/m², Montage in beliebiger Lage |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,54* | € 100,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,58* | € 107,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,74* | € 108,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,00* | € 111,37* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 100,24* | € 125,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|