Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-226632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817536
EAN/GTIN:
     4046356125574
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Phoenix Contact Kabelmarkeretiketten Rolle=1500 Etikett WML 14 (25X19)R Werkstoff Kunststoff, Aderdurchmesser 14 ...

14mm, Länge 63,5mm, Breite 25,4mm, Farbe sonstige, Mit Textfeld, Aufdruck ohne, Montageart kleben,

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
14 mm
Länge:
63.5 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 261,59*
€ 297,48*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 271,38*
€ 308,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,58*
€ 309,61*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 274,96*
€ 313,43*
Lager 5382
4
pro Stück
€ 5,80*
ab € 310,81*
€ 350,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,15*
€ 411,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.