Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Sicherungsgehäuse 3x DIII 63A 3polig Mi 3265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-215449
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000714
EAN/GTIN:
     4012591657149
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Hensel Sicherungsgehäuse 3x DIII 63A 3polig Mi 3265 Sicherung Schraubsicherung, Bemessungsstrom 63A, Schutzart (IP) IP65, Platzierung auf Schienensystem universal, Anzahl der Gruppen 3, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Höhe 300mm, Breite 300mm, Tiefe 170mm, Anbaumöglichkeit, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D III, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, sicherungshalter 63a, Gehäuse, MI-Verteiler, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,09*
€ 310,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,99*
€ 310,55*
Frei Haus
ab € 269,45*
€ 313,10*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 280,76*
€ 326,51*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 289,19*
€ 337,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,07*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,55*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,53*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,88*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI SV 45
ab € 48,51*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591656807
ab € 2,31*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000682
ab € 15,52*
Zubehör
Hensel
2000683
ab € 19,67*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.