Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-20819 Herst.-Nr.: 145865 EAN/GTIN: 4010311018737 |
| |
|
| | |
| Cellpack Trassenwarnband Starkstromkabel 26 /145865 Farbe gelb, Breite 40mm, Warnband Nr. 26 \"Achtung Starkstromkabel\", DxBxL 0.15 mmx40 mmx250 m, gelb - Anwendung: Die meisten Stoerungen an erdverlegten Kabeln werden durch Bagger verursacht. Ein fruehzeitiger Warnschutz ist das einfachste und sicherste Mittel, um solche Stoerungen zu vermeiden. Ca. 40 cm oberhalb der Versorgungsleitung verlegt, warnt das Trassenwarnband in leuchtendgelber Farbe und mit aufgedrucktem Text rechtzeitig vor Beschaedigungen. Bei Aushebung mit dem Bagger wird das Band so stark gedehnt, dass es vor dem Zerreissen gut sichtbar wird. Eigenschaften: grosse Warnwirkung ? wird vor dem Abreissen sichtbar durch mehr als 400%-ige Dehnung, farbecht, dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung ueber dem Druck, alterungs- und kaeltebestaendig ? bleibt unveraendert dehnbar. Material: PE-Verbundfolie. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 40 mm | Chemisch beständig: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrband, absperrband 250m, Kabelwarnband, Kennzeichnungsband, Starkstromwarnband, Trassenband, Trassierband, Warnband, Warnmarkierungsband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,73* | € 14,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,89* | € 15,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,13* | € 16,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,14* | € 16,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,68* | € 17,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|