Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145867 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77710476
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145867
EAN/GTIN:
     4010311029429
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Lichtmastleuchte
Weitere Typen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
40 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145862
ab € 10,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145864
ab € 11,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145865
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.