Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145862 Absperrband 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 145862 Absperrband 250 m
Cellpack 145862 Absperrband 250 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50765809
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145862
EAN/GTIN:
     4010311015125
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Trassenwarnband
Markierband
Weitere Typen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyethylen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145864
ab € 11,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145865
ab € 10,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145867
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.