Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband Starkstromkabel 26 /145865


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellpack 145865 Absperrband 250 m
Cellpack 145865 Absperrband 250 m
Artikel-Nr.:
     3517I-35881732
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145865
EAN/GTIN:
     4010311018737
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Trassenwarnband
absperrband gelb

Trassenwarnband Starkstromkabel 26 /145865

Trassenwarnband zum Schutz von erdverlegten Kabeln oder Rohren. Anwendungsgebiete: Warnung vor erdverlegten Kabeln (z.B. bei Baggerarbeiten). Eigenschaften: Folienbeschichtung über dem Druck, alterungs- und kältebeständig, dabei unverändert dehnbar, farbecht, leuchtend, große Warnwirkung, wird vor dem Abreißen sichtbar durch mehr als 400 % Dehnung.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Text/Symbole
Bedeutung des Aufdrucks:
Achtung Starkstromkabel
Sprache des Aufdrucks:
deutsch
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Chemisch beständig:
nein
Detektierbar:
nein
Breite:
40 mm
Länge:
250 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: absperrband, absperrband 250m, Warnmarkierungsband, Trassierband, Kennzeichnungsband, Warnband, Trassenband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 14,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,89*
€ 15,14*
3 Tage
157
€ 5,80*
ab € 12,13*
€ 16,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 16,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145862
ab € 10,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145864
ab € 11,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145867
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.