Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,75 00100224 R50


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-198277
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100224/50
EAN/GTIN:
     4044775068823
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,75 00100224 R50 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

5,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert.

Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U0/U: 300/500V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung 3g0,75, schlauchleitung, schlauchleitung 3x2,5, Flexible Leitung, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 22,938*
€ 31,528*
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 25,07*
€ 34,10*
Lager 5382
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,80*
ab € 29,42*
€ 39,08*
2 Tage
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 46,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,47*
€ 73,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.