Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G0,75 00100224/50


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     3517I-22162894
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100224/50
EAN/GTIN:
     4044775068823
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G0,75 00100224/50

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U0/U: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 22,938*
€ 31,528*
Lager 3517
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 25,07*
€ 34,10*
23 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,80*
ab € 29,42*
€ 39,08*
2 Tage
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 46,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,47*
€ 73,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,10*
€ 40,579
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5014* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.