Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,75PVC Mantel farbige Adern 00100224/50 Signalkabel (00100224/50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     2753E-5796863
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100224/50
EAN/GTIN:
     4044775068823
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
LAPP CL100 3G0,75-50 - Steuerleitung CLASSIC 100, 3 x 0,75 mm, 50 m, mit PE (00100224/50)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung 3g0,75, schlauchleitung, schlauchleitung 3x2,5, lapp, 00100224, 0010022450, ölflex, classic, 00100224/50, lflex, steuerkabel, ungeschirmt, 0.75mm², grau, 300/500v, mantel, farbige, adern, signalkabel, 075mm, 300500v, 3g075, 3g075pvc, 75mm², 500v, 75pvc
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 22,938*
€ 31,528*
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 25,07*
€ 34,10*
23 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,80*
ab € 29,42*
€ 39,08*
2 Tage
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 46,82*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,47*
€ 73,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.