Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerkabel, YY ungeschirmt, PVC, 3x 0.75mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G0,75
EAN/GTIN:
     4044775068823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Steuerkabel, Typ=ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G0,75, Leiter=3, Manteldurchmesser=5.7 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-5 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Classic 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
2850 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 22,948*
€ 31,438*
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 24,75*
€ 33,69*
26 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,80*
ab € 27,42*
€ 37,38*
Lager 115
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 70,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,38*
€ 73,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,45*
€ 83,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,22*
€ 81,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,37*
€ 69,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.