| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-19785 Herst.-Nr.: AC2254 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ifm Electronic Aktives AS-i Modul 4A AC2254 Versorgungsspannung bei DC 20 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Eingangsstrom bei Signal 1 10mA, Art des Digitalausgangs ohne, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Unterstützt Protokoll für ASI, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20 V | 30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 10 mA | Art des Digitalausgangs: | ohne | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 | Mit optischer Schnittstelle: | Nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | Ja | Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein | Unterstützt Protokoll für LON: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, as-interface modul, Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Eingangsmodul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,38* | € 121,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,36* | € 121,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,39* | € 125,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,09* | € 126,12* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 113,39* | € 127,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|