|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D889F78 Herst.-Nr.: AC2254 EAN/GTIN: 4021179003421 |
| |
|
|  |  |
 | ASI-Modul aktiv, 4 Eing. anreihbar SMARTL254DIC Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Versorgungsspannung DC: | 26.5 - 31.6 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, as-interface modul, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 107,62* | € 121,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 108,69* | € 123,23* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 110,65* | € 126,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 113,22* | € 128,22* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 149,88* | € 166,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|