Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives AS-i Modul 4A AC2254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktives AS-i Modul 4A AC2254
Aktives AS-i Modul 4A AC2254
Artikel-Nr.:
     3517I-15258912
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2254
EAN/GTIN:
     4021179003421
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

Aktives AS-i Modul 4A AC2254

Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Eingangsversorgung aus externer PELV-Spannungsquelle , Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, Werkstoff Gehäuse: PA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingangsstrom bei Signal 1:
10 mA
Art des Digitalausgangs:
ohne
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, as-interface modul, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,76*
€ 121,94*
€ 5,95*
ab € 108,63*
€ 122,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,38*
€ 126,53*
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 126,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 112,96*
€ 128,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.