Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Abisolierzange 10 0686


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-195448
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100686
EAN/GTIN:
     4021103006863
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Cimco Abisolierzange 10 0686 Abisolierbereich Querschnitt 0,75 ...

6mm², Isoliert, Schutzisoliert 1000 V, Mit ergonomischen 2-Komponenten Kunststoff-Griffhüllen, 1.000 Volt-Schutzisolation nach VDE, DIN EN 60 900, eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube und Öffnungsfeder

Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 mm² | 6 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
VDE geprüft:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange cimco, abisolierzange, DiamantPLUS, Isolierungszange, Isolierzange, Strippzange, Stripzange, Zange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,50*
€ 26,30*
€ 5,95*
ab € 19,80*
€ 26,77*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 21,03*
€ 28,16*
€ 5,46*
ab € 21,57*
€ 28,85*
Lager 5382
24
€ 5,80*
ab € 21,93*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.