Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Kontakttechnik Meßleitung MLB 100/1 V bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18314
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973646-102
EAN/GTIN:
     4002044159511
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel ø 4 mm blau
SKS Kontakttechnik Meßleitung MLB 100/1 V bl Stecktechnik 4 mm, Messleitung,
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Messleitung:
Ja
Abgreifklemme:
Nein
Prüfspitze:
Nein
Messleitungsverbinder:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Messzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,25*
€ 7,53*
1
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 9,69*
1
€ 5,46*
ab € 7,59*
€ 10,86*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,58*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,63*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,74*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,77*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,35*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 103,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.