Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-181215 Herst.-Nr.: EK536.015 EAN/GTIN: 4049759053130 |
| |
|
| | |
| EFB-Elektronik IBM-Tastaturkabel Mini DIN-6pol. EK536.015 Länge 0,15m, Anzahl der Pole Anschluss 1 6, Steckverbindertyp Anschluss 1 sonstige, Anzahl der Pole Anschluss 2 6, Steckverbindertyp Anschluss 2 sonstige, Mini-DIN 6-Buchse auf DIN 5-Stecker, geschirmt, vergossen, Farbe beige Weitere Informationen: | | Länge: | 0.15 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 6 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 6 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,18* | € 1,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,23* | € 1,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,39* | € 2,19* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,41* | € 2,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 9,41* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|