Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Din 6 auf DIN 5, Bu.-St., 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK536.015
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK536.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf DIN ...
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
PS 2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
6
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tastaturkabel ps/2 stecker auf din 5 pol buchse, Tastaturkabel, Mauskabel, PS2-Kabel, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.