Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Sirene 24V AC/DC 133.000.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-167165
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     133.000.75
EAN/GTIN:
     4049787000151
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Werma Sirene 24V AC/DC 133.000.75 Anzahl der Töne 8, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 105dB, Nennspannung 24V, Schutzart (IP) IP65, Stromart AC/DC, Stromaufnahme 0,08A, 8 Töne anwendungsspezifisch einstellbar, Lautstärke einstellbar, Möglichkeit der seitlichen, Kabeleinführung für flexible Montage, Rohrmontage mittels Adapter (Zubehör) möglich
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
8
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.08 A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, werma summerelement 24v, schallgeber, schallgeber 24v, Alarmgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,49*
€ 88,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,93*
€ 88,67*
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 89,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,60*
€ 90,01*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 80,86*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.420.01
ab € 25,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.