| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2518977 Herst.-Nr.: 975.420.01 EAN/GTIN: 4049787024201 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Adapter Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Serien 127 und 420 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Adapter | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Serien 127 und 420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2518977, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97542001, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,58* | € 34,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,59* | € 34,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,55* | € 34,65* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,80* | € 34,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,73* | € 37,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|