Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstofflampe GX24q-4 warmweiß DULUX T/E42W/830IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-164111
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300425580
EAN/GTIN:
     4050300425580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Osram Leuchtstofflampe GX24q-4 warmweiß DULUX T/E42W/830IN Lichtstrom 3200lm, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 42W, Sockel GX24q-4 (4-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 12mm, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Gesamtlänge 163mm, Spezielle Anwendung allgemein, Farbe sonstige, Anzahl der Lampenrohre 3, Geeignet für EVG, Lichtfarbe 830, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 51kWh, Für HF-Betriebsgeräte und Dimmerbetrieb, ausgelegt für Batterie-, Solar- und Netzstrom, geeignet für den Hoch- und Niedervoltbereich, voll dimmbar, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung wie bei Glühlampen, für hohe Umgebungstemperaturen zwischen 10 und 70 °C, der Betrieb erfolgt weitgehend brennlagenunabhängig
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3200 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
42 W
Sockel:
GX24q-4 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Gesamtlänge:
163 mm
Integrierter Starter:
Nein
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 10,67*
11 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 13,25*
2 Tage
17
1
€ 7,50*
ab € 10,36*
€ 15,16*
Lager 5382
37
1
€ 5,80*
ab € 13,40*
€ 19,39*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300425542
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.