Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe DULUX 42W 3000K GX24q-4 KLL 3200lm f.EVG Ø12x163mm DULUXT/ECONSTANT42W/830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4 Warmweiß
Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     262-B754J20
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300425580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 42W 3000K GX24q-4 KLL 3200lm f.EVG Ø12x163mm DULUXT/ECONSTANT42W/830
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
3
Durchmesser:
12 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
163 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenleistung:
42 W W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
3200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Sockel:
GX24q-4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 10,67*
11 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 13,25*
2 Tage
17
1
€ 7,50*
ab € 10,36*
€ 15,16*
3 Tage
37
1
€ 5,80*
ab € 13,40*
€ 19,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300425542
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.