Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT
Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300425580_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300425580
EAN/GTIN:
     4050300425580
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe

Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtmittel Energiesparlampen DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)                                                                                               CONSTANT: Lichtstrom > 90 % bei hohen und tiefen Umgebungstemperaturen in einem Temperaturbereich von +10.+70 °C

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-4
  • Leistung [W]: 42
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 165
  • Lichtstrom [lm]: 3200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 76.000 g
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 42w, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, DULUX T/E 42W 830 Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Lampe, Bürobeleuchtung, DULUX T, DULUX T 4 pin, Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Downlights, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Hotellampe, Flurlampe, Korridorbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 10,62*
11 Tage
101
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 12,97*
Lager 2338
25
1
€ 7,50*
ab € 10,31*
€ 15,02*
5 Tage
50
1
€ 5,80*
ab € 13,73*
€ 19,86*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300425542
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.