Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 32 W GX24Q Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 32 W GX24Q Warmweiß
Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 32 W GX24Q Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36780935
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300425542
EAN/GTIN:
     4050300425542
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
ANWENDUNGSGEBIETE

– Straßen- und Stadtbeleuchtung
– Industriebeleuchtung
– Heiße Leuchten
– Orte mit besonderen thermischen Anforderungen
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

– Sehr wirtschaftlich
– Ausgezeichneter Lichtstrom bei hohen und tiefen Umgebungstemperaturen
– Gute Lichtqualität
– Lange Service-Lebensdauer
– Verbesserte Wartung
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
32 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24Q
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
2400 lm
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
169 mm
Versandkartonslänge
256 mm
Versandkartonshöhe
101 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
901 g
Versandkartonsvolumen
4370 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4050300425542
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
36 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300425580
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.