Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® T/E CONSTANT - DULUX T/E 42W/830 CONSTANT GX24Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5352
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300425580
EAN/GTIN:
     4050300425580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe

Osram - OSRAM DULUX® T/E CONSTANT - DULUX T/E 42W/830 CONSTANT GX24Q

KLLni, 3 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG, Constant. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Lichtstrom > 90 % in einem Temperaturbereich von +10…+70 °C. Dimmbar (3…100 %). Kurze und kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q mit verkürztem Sockelkasten. Produktvorteile: Ausgezeichneter Lichtstrom bei hohen und tiefen Umgebungstemperaturen. Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Straßen- und Stadtbeleuchtung. Industriebeleuchtung. Heiße Leuchten. Orte mit besonderen thermischen Anforderungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Lampenleistung: 42.00W, Lichtstrom: 3050lm, Sockel: GX24q-4, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Durchmesser: 12.00mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lichtfarbe: 830, Gesamtlänge: 165.00mm, Amalgamtechnologie: Ja, Anzahl der Lampenrohre: 3, Geeignet für EVG: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 44.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300425580
Weitere Informationen:
Sockel:
GX24q-4
Leistung:
42 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
3050 lm
Mittlere Lebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
44,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 10,67*
Lager 1078
81
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 13,25*
2 Tage
17
1
€ 7,50*
ab € 10,36*
€ 15,16*
3 Tage
37
1
€ 5,80*
ab € 13,40*
€ 19,39*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300425542
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.