Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Projektionslampe 12V/100W 7724


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164098
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40985050
EAN/GTIN:
     8711500409850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Philips Lampen Projektionslampe 12V/100W 7724 Lampenleistung 100W, Lampenspannung 12 ...

12V, Lichtstrom 2800lm, Sockel GY6,35, Farbtemperatur 3300K, Brennstellung s90, ANSI EVA, Wendelform Monoplane, Wendellänge 4,8mm, Lichtpunkthöhe 30mm, Technologie Halogen, Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer.

Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen.

Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
GY6.35
Farbtemperatur:
3300 K
Brennstellung:
s90
ANSI:
EVA
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
4.8 mm
Lichtpunkthöhe:
30 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Halogen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 100w, halogenlampe gy6 35, philips halogenlampe gy6.35, Beleuchtung, Focusline, Focusline Flat Filament SE, Focusline Halogenlampen, Halogen spezial, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Halogenlampe, Lampe, Lamps and Gear International
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,90*
ab € 0,98*
€ 1,42*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 9,84*
€ 10,85*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 11,69*
100
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 11,88*
Lager 5382
3
1
€ 5,80*
ab € 9,30*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,84*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,98*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,51*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 7,02*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,40*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.