Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 12V/100W 7724


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projektionslampe 12V/100W 7724
Projektionslampe 12V/100W 7724
Artikel-Nr.:
     6012-36886692
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40985050
EAN/GTIN:
     8711500409850
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35

Projektionslampe 12V/100W 7724

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3300 K
Brennstellung:
s90
ANSI:
EVA
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
4,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,98*
€ 1,41*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 9,84*
€ 10,96*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 11,62*
100
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 11,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,97*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,48*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 7,04*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,39*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.