Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz M 8A 5x20mm 521.026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-162341
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Eska G-Sicherungseinsatz M 8A 5x20mm 521.026 Auslösecharakteristik mittelträge (MT), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 8A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Aufbau als Glasrohr mit Löschmittelfüllung mit Messingkappen und vormontierten Aufsteckhülsen mit Drahtenden zum einlöten nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,086*
€ 0,1414*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0869*
€ 0,1426*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0873*
€ 0,1427*
Lager 5382
269
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,091*
€ 0,1497*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,098*
€ 0,1607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1497*
€ 0,1781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1292*
€ 0,1537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,497* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.