Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung H07V-K 1x1,5 BU 4520021 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-150811
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520021/100
EAN/GTIN:
     4044774701851
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Lapp Kabel&Leitung H07V-K 1x1,5 BU 4520021 R100 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe blau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

3,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
blau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,18381*
€ 0,25381*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2103*
€ 0,2803*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18296*
€ 0,29296*
Lager 5382
9285
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,30*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,12*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,22*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.