Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K 1X1,5 BU Steuerleitung Eca 4520021


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0563279
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520021
EAN/GTIN:
     4044773430080
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen, Fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, Die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch fur eine internationale Anerkennung von Prufzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form . Die Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europaischen Lande, Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grun (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (au?er grungelb und gelbgrun), -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,18381*
€ 0,24381*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2103*
€ 0,2803*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18296*
€ 0,29296*
3 Tage
9779
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,30*
4 Tage
1400
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,313*
€ 0,423*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,29296*
€ 0,34862
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,25296*
€ 0,30102
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,24296*
€ 0,28912
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,22296*
€ 0,26532
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,21296*
€ 0,25342
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,18296*
€ 0,21772
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 45,99*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,79*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,81*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,34*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,04*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.