Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-138759 Herst.-Nr.: 1401008204-E EAN/GTIN: 4250184113812 |
| |
|
| | |
| Metz Connect Knickschutztülle E-DATInd.IP20 BP ws 1401008204-E Anwendung RJ-Stecker, Geeignet für Rundkabel, Farbe weiß, Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Anwendung: | RJ-Stecker | Geeignet für: | Rundkabel | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,789* | € 1,149* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,15* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,93* | € 1,15* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,80* | € 1,16* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,894* | € 1,284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|