Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung U. a. an Gehäuseausgängen als mecha...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungst...
STX Knickschutztülle weiß Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederan...
Knickschutztülle, weiß Zu den IP20-Steckverbinder in Crimp-Ausführung von Weidmüller verwenden Sie am besten die Knickschutztülle - nicht nur zum Schutz von Rasthebeln und Kabelanschlag, sondern au...
BEL Stewart Connectors 39200-844 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-844 Weiß 1 St. Knickschutztülle mit Rasthebelschutz Für geschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart. Technische Daten: Herste...
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beis...