Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskodierung Steck ws opt Optisch 1401008204-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1401008204-E Kabelzubehör Kabelschuh
METZ CONNECT 1401008204-E Kabelzubehör Kabelschuh
Artikel-Nr.:
     262-E828G58
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401008204-E
EAN/GTIN:
     4250184113812
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Anschlusskodierung Steck ws opt Optisch 1401008204-E
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Stecker (Plug)
Optisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle weiß, Anschlusskodierung, Anschluss-Kodierung, Buchsen-Kodierung, Codierleiste, Data Safe Lock, Dosenkodierung, Einstecksicherung, Farbkodierung, Kodierleiste, Kodierrahmen, Kodiersystem, Kodierung, Kodierung für Datentechnik, Kodierungssystem, Mechanische Kodierung, Montageclip, Patchkabel-Kodierung, RJ45-Buchsen-Kodierung, RJ45-Codierungssystem, RJ45-Kodierung, RJ45-Kodierungssystem, RJ45-Stecker-Kodierung, Steckerkodierung, Stecker-Kodierung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,12*
10
€ 5,46*
ab € 0,789*
€ 1,139*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,14*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,15*
10
€ 3,90*
ab € 0,894*
€ 1,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.