Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Funke+Huster Signalwecker 200-250V AC 21102021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-135577
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21102021
EAN/GTIN:
     4250235501704
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
FHF Funke+Huster Signalwecker 200-250V AC 21102021 Durchmesser Glockenschale 155mm, Gehäusefarbe sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 96dB, Nennspannung 230V, Schutzart (IP) IP40, Stromart AC, Stromaufnahme 0,03A, Tonart Schnellschlag, Montageart Aufputz, Elektronischer Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich: - 10° C bis + 55° C
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
155 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
96 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP40
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Tonart:
Schnellschlag
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,73*
€ 118,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,18*
€ 118,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,78*
€ 121,92*
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 123,10*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 104,89*
€ 125,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.