Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker UWE 200-250AC50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker UWE 200-250AC50-60Hz
Signalwecker UWE 200-250AC50-60Hz
Artikel-Nr.:
     3517K-76752143
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21102021
EAN/GTIN:
     4250235501704
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker UWE 200-250AC50-60Hz

Elektronischer Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich: - 10° C bis + 55° C
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
155 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
96 dB
Nennspannung:
230 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,03 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,21*
€ 117,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,72*
€ 117,79*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,85*
€ 121,18*
Frei Haus
ab € 102,49*
€ 122,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 104,76*
€ 124,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.