Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 21102021 Signalwecker UWE 200-250VAC 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0449881
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21102021
EAN/GTIN:
     4250235501704
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Kompakter elektronischer Signalwecker Einsatzgebiet: trockene Innenraume, IP40 Anwendungsgebiet: Brandmeldeanlagen, Evakuierungsanlagen etc. Gehause: Kunststoff, Glockenschale aus Stahl (rot lackiert) Extrem niedrige Stromaufnahme Signalwecker UWE 200-250 VAC 50-60 Hz Durchmesser Glockenschale: 155 mm Gehausefarbe: sonstige Gehausewerkstoff: Kunststoff Lautstarke: 96 dB Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP40 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,03 A Tonart: Schnellschlag Montageart: Aufputz Trafo eingebaut: Nein Temperaturbereich: -10 - +55 ?C Ma? H: 155 mm Ma? B: 155 mm Ma? T: 86 mm
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,77*
€ 117,38*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,87*
€ 117,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,00*
€ 120,85*
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 122,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 104,99*
€ 124,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.