Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube 922/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-115035
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     922/48
EAN/GTIN:
     4011126013528
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Kleinhuis Druckschraube 922/48 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 48, Gewindelänge 11mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schlagfest, Zugentlastung, Farbe natur, Innendurchmesser 48mm, Gewindeanschluss Außengewinde, Druckschraube mit Pg-Außengewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Kabelbiegeschutz.

Die vormontierten Schrauben mit Muttern bestehen aus dem Werkstoff Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
48
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Zugentlastung:
Ja
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
48 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Messingdruckschraube, Metalldruckschraube, Zugentlastungsdruckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,7573*
€ 47,9673*
5
Frei Haus
ab € 39,384*
€ 49,054*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 48,08*
€ 59,85*
1
€ 5,95*
ab € 153,0118*
€ 189,9518*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 299,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8251*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,96608*
Ähnlich
HKL
ab € 8,72*
Ähnlich
HKL
ab € 8,132*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4417*
Ähnlich
HKL
ab € 20,3246*
Ähnlich
HKL
ab € 25,7062*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9123*
Ähnlich
HKL
ab € 4,2909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.