Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Läutewerk 85dB 8V weiß LTW 1171A 8V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-103047
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24081
EAN/GTIN:
     4011459240813
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Grothe Läutewerk 85dB 8V weiß LTW 1171A 8V AC Durchmesser Glockenschale 50mm, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 85dB, Nennspannung 8V, Schutzart (IP) IP20, Stromart AC, Stromaufnahme 0,83A, Tonart Schnellschlag, Montageart Aufputz, Läutewerk, 8V AC AC (0,83A), 85 dB(A), KB/Short time load 10s., weiss / white, 99 x 62 x 28 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
8 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.83 A
Tonart:
Schnellschlag
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 10,62*
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,62*
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,26*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 8,57*
€ 11,84*
Lager 5382
142
€ 5,80*
ab € 8,71*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24082
ab € 12,18*
Ähnlich
Grothe
24083
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.