Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 8VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,83A LTW1171A8VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 8VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,83A
Läutewerk 8VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,83A
Artikel-Nr.:
     262-B502A17
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24081
EAN/GTIN:
     4011459240813
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Läutewerk 8VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,83A LTW1171A8VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
50 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
85 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 V V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.83 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 10,63*
€ 5,00*
ab € 8,14*
€ 11,27*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 11,80*
5 Tage
7
€ 6,40*
ab € 8,63*
€ 11,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 8,67*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24082
ab € 12,97*
Ähnlich
Grothe
24083
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.