Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 24081 Klingel 8V (max) 85 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29331
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24081
EAN/GTIN:
     4011459240813
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung.
Features:
Lautstärke ca 85 dB (A)
Betriebsspannung 8 V/AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Höhe:
99 mm
Farbe:
weiß
Breite:
62 mm
Lautstärke:
85 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 V (max)
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC (0,83 A)
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, Grothe, LTW 1171A 8V AC, Türklingel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 10,62*
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,62*
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,26*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 8,57*
€ 11,84*
2 Tage
62
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24082
ab € 12,18*
Ähnlich
Grothe
24083
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.