Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Arnika 200 ml Lotion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837179
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7792
EAN/GTIN:
     4027887077921
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Massage-Lotion Arnika

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Arnika Massage-Lotion

  • Massagelotion „Arnika“ ist als 200 ml, 500 ml und 1000 ml Flasche (auch im 6er Pack) erhältlich 
  • Mit Vitamin E und Sojaöl
  • Für eine wohltuende und durchblutungsfördernde Massage
  • Unterstützt Regeneration Haut
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Beruhigt Reizungen
  • Einreibung speziell für strapazierte und beanspruchte Haut
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol, Arnica Montana Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Citral, Coumarin, Eugenol, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Lotion, Massage-Milk, Massagelotion, Massagemilk, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,025* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,56*
€ 10,19
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1879i
ab € 5,54*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 9,86*
Sonstiges
cosiMed
01.29
ab € 18,07*
Sonstiges
cosiMed
14.55
ab € 68,31*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7552
ab € 4,63*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7694
ab € 17,24*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7692
ab € 4,65*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7693
ab € 10,50*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7695
ab € 85,05*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4091
ab € 30,58*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4094
ab € 48,79*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,06*
Sonstiges
Spitzner
7406044
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.