Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Heublumen 200 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837112
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5432
EAN/GTIN:
     4027887054328
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Heublumen 200 ml
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Stoffwechsel wird durch ätherische Öle von Wiesenkräutern angeregt
  • Wirkt kräftigend, muskelentspannend und schweißtreibend
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Heublumen
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, badezusatz, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,02655* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,52*
€ 10,14
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.